Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo1625 pulg./lb
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza2.145 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.145 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Potencia de entrada máxima2.145 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.743 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1625 pulg-lbs