Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 0.5000 pulg., 4.763 x 12.70 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo1836 pulg./lb;207.4 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso38 lb, 17.237 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.549 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.549 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónLubricación por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM826-20-R-210
- Potencia de entrada máxima2.549 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.549 hp;1.901 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1836 pulg-lbs;207.4 Nm