Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo1235 pulg./lb;139.5 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1880 pulg., 30.18 mm
- Peso37 lb, 16.783 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.956 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.956 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM826-7.5-H_-180-19
- Potencia de entrada máxima4.956 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida4.571 hp;3.409 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1235 pulg-lbs;139.5 Nm