Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.50 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero5/16 x 5/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo1475 pulg./lb;166.65 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.50 mm
- Peso37 lb, 16.8 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza4.492 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.492 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-HM826-10-H_-210-23
- Potencia de entrada máxima4.492 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida4.097 hp;3.1 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1475 pulg-lbs;166.65 Nm