Motion
EL8300043.00

GROVE GEAR
EL8300043.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08392121
No. Fabricante EL8300043.00
Precio4,392.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300043.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08392121
No. Fabricante EL8300043.00
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
Precio4,392.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    2519 pulg./lb;284.609 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.879 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.879 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM830-30-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    2.879 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.332 hp;1.739 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2519 pulg-lbs;284.609 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM830-30-L-56-