Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa8.1100 pulg.
- Longitud de la carcasa8.1100 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero6.35 x 3.17 mm, 1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud8.1100 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo2454 pulg./lb;277.265 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Peso46 lb, 20.865 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza3.407 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.407 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM830-20-R-180
- Potencia de entrada máxima3.407 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.407 hp;2.541 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2454 pulg-lbs;277.265 Nm