Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo1321 pulg./lb;149.25 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso46 lb, 20.865 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.603 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.603 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM830-100-R-180
- Potencia de entrada máxima0.603 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.367 hp;0.274 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1321 pulg-lbs;149.25 Nm