Motion
EL8300145.00

GROVE GEAR
EL8300145.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08392220
No. Fabricante EL8300145.00
Precio4,392.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300145.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 210TC
Artículo MI #08392220
No. Fabricante EL8300145.00
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
Precio4,392.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1544 pulg./lb;174.45 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    9.093 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    9.093 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM830-5-L-210
  • Potencia de entrada máxima
    9.093 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    8.573 hp;6.393 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1544 pulg-lbs;174.45 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM830-5-L-210-