Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Altura de la carcasa8.6300 pulg., 219.20 mm
- Ancho de la carcasa8.9400 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo2037 pulg./lb;230.15 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso46 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza6.151 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.151 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BM830-10-R-210
- Potencia de entrada máxima6.151 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.655 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2037 pulg-lbs;230.15 Nm