Motion
EL8300161.00

GROVE GEAR
EL8300161.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida derecha, marco de 210TC
Artículo MI #08392236
No. Fabricante EL8300161.00
Precio4,392.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8300161.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 3.0000 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida derecha, marco de 210TC
Artículo MI #08392236
No. Fabricante EL8300161.00
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
Precio4,392.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 2.2500 pulg., 9.525 x 57.15 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    2454 pulg./lb;277.265 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    46 lb, 20.865 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    3.947 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.947 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-BM830-20-R-210
  • Potencia de entrada máxima
    3.947 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.407 hp;2.541 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2454 pulg-lbs;277.265 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-BM830-20-R-210-