Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo2413 pulg./lb;272.633 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso45 lb, 20.412 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.117 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.117 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ830-60-R-140
- Potencia de entrada máxima1.637 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.117 hp;0.833 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)2413 pulg-lbs;272.633 Nm