Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg., 41.27 mm
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg., 9.525 x 4.76 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida58 rpm
- Par de salida máximo5960 pulg./lb;673.389 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC250TC
- Relación nominal30:1
- Tamaño de salida1.7500 pulg.
- Carga colgada3550 lb
- Relación30:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.7500 pulg., 44.45 mm
- Peso96 lb, 43.545 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza6.481 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal6.481 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteEL-BMQ842-30-D-250
- Potencia de entrada máxima6.481 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida5.517 hp;4.114 kw
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida15791.15 N, 3550 lb
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)5960 pulg-lbs;673.389 Nm
Descripción general
Descripción del fabricante
EL-BMQ842-30-D-250-