Motion
EL8420502.35

GROVE GEAR
EL8420502.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca
Artículo MI #08394844
No. Fabricante EL8420502.35
Precio9,283.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8420502.35

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 4.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.1875 pulg., salida hueca
Artículo MI #08394844
No. Fabricante EL8420502.35
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
Precio9,283.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1880 pulg., 55.58 mm
  • Tamaño de la caja
    842
  • Distancia al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    842
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    4148 pulg./lb;468.66 nm
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    2.1875 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    92 lb, 41.731 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    15.36 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    15.36 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-H842-7.5-H-35
  • Potencia de entrada máxima
    15.36 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    15.36 hp;11.454 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    4148 pulg-lbs;468.66 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H842-7.5-H1-35