Motion
EL8520004.00

GROVE GEAR
EL8520004.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08394999
No. Fabricante EL8520004.00
Precio15,116.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8520004.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 30:1 relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 2.0000 pulg., salida izquierda
Artículo MI #08394999
No. Fabricante EL8520004.00
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
Precio15,116.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.8800 pulg., 276.35 mm
  • Ancho de la carcasa
    11.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 3.0000 pulg., 6.35 x 76.20 mm
  • Longitud
    10.8800 pulg., 276.35 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    9627 pulg./lb;1087.7 nm
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Carga colgada
    3560 lb
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Peso
    153 lb, 69.4 kg
  • Ancho
    11.5000 pulg., 292.10 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    10.538 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    10.538 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-B852-30-L
  • Potencia de entrada máxima
    10.538 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    8.91 hp;6.64 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje de salida única
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje de salida única
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    15835.64 N, 3560 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    9627 pulg-lbs;1087.7 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-B852-30-L-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo