Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.4380 pulg., 87.33 mm
- Tamaño de la caja852
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño de entrada1.2500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 3.0000 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante852
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo5753 pulg./lb;649.99 nm
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida3.4375 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso153 lb, 69.4 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza31.17 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal31.17 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaEje
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónLubricación por salpicaduras
- Número de catálogo del fabricanteEL-H852-5-H-55
- Potencia de entrada máxima31.17 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida31.17 hp;23.24 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- SerieEL
- EstiloEje
- Clasificación de par (pulg.-lb)5753 pulg-lbs;649.99 Nm