Motion
EL8520502.55

GROVE GEAR
EL8520502.55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08395412
No. Fabricante EL8520502.55
Precio18,746.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8520502.55

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 7.5:1 Relación, distancia central de 5.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 1.2500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 3.4375 pulg., salida hueca
Artículo MI #08395412
No. Fabricante EL8520502.55
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
Precio18,746.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 3.0000 pulg., 6.35 x 76.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    7213 pulg./lb;814.95 nm
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    3.4375 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    153 lb, 69.4 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    28.1 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    28.1 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Eje
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-H852-7.5-H-55
  • Potencia de entrada máxima
    28.1 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    26.7 hp;19.91 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    EL
  • Estilo
    Eje
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    7213 pulg-lbs;814.95 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-H852-7.5-H1-55

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron