Motion
EL8520565.47

GROVE GEAR
EL8520565.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.9375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08395485
No. Fabricante EL8520565.47
Precio18,177.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
EL8520565.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 5.2500 pulg., Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 2.9375 pulg., Salida hueca
Artículo MI #08395485
No. Fabricante EL8520565.47
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
Precio18,177.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    852
  • Distancia al centro
    5.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    852
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    2.9375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    168 lb

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    EL-HM852-20-H1-250-47
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble

Descripción general

Descripción del fabricante
EL-HM852-20-H1-250-47