Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Altura de la carcasa10.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa10.6900 pulg.
- Ancho de la carcasa9.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante813
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo322 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Carga colgada700 lb
- Relación40:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Longitud del eje3.8200 pulg.;97.03 mm
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.;271.53 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.12 mm
- Peso22.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.329 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.329 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de caña de cara C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR-BM813-40-L-56
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante69031000248
- Potencia de entrada máxima0.329 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Salida0.223 hp;0.166 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)322 pulg-lbs;36.381 Nm
- UPC_NO69031000248
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
- Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.