Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9380 pulg., 49.23 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2329 pulg./lb;263.141 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso69 lb, 31.298 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.843 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.843 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ830-15-H1-140-31
- Potencia de entrada máxima4.843 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida4.311 hp;3.215 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida9652.65 N, 2170 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2329 pulg-lbs;263.141 Nm