Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo3360 pulg./lb;379.628 nm
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg., 22.23 mm
- Peso73 lb, 33.112 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.373 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.373 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-H832-25-H1-31
- Potencia de entrada máxima4.373 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida3.732 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)3360 pulg-lbs;379.628 Nm