Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tamaño de la caja842
- Distancia al centro4.2500 pulg.
- Dimensiones de la carcasa9.5700 pulg. x 8.5000 pulg. x 10.2500 pulg., 243.08 mm x 215.90 mm x 260.35 mm
- Altura de la carcasa10.2500 pulg., 260.35 mm
- Longitud de la carcasa9.5700 pulg., 243.08 mm
- Ancho de la carcasa8.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 2.5000 pulg.
- Longitud9.5700 pulg., 243.08 mm
- Tamaño del reductor del fabricante842
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo3620 pulg./lb;409.01 nm
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.8750 pulg.
- Carga colgada3740 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.8750 pulg., 47.63 mm
- Peso136 lb, 61.69 kg
- Ancho8.5000 pulg., 215.90 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.76 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.76 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-B842-80-D
- Potencia de entrada máxima1.76 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.257 hp;0.937 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida16636.38 N, 3740 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)3620 pulg-lbs;409.01 Nm