Motion
GR8600590.47

GROVE GEAR
GR8600590.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.9375 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08398074
No. Fabricante GR8600590.47
Precio20,156.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600590.47

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.9375 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08398074
No. Fabricante GR8600590.47
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
Precio20,156.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9380 pulg., 74.62 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg., 7.938 x 3.97 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    10245 pulg./lb;1157.52 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    2.9375 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.9380 pulg., 74.62 mm
  • Peso
    331 lb, 150.139 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    13.06 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    13.06 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ860-25-H1-210-47
  • Potencia de entrada máxima
    13.06 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    11.378 hp;8.485 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10245 pulg-lbs;1157.52 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ860-25-H1-210-47