Motion
GR8600592.39

GROVE GEAR
GR8600592.39

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.4375 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08398077
No. Fabricante GR8600592.39
Precio20,156.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8600592.39

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 40:1 relación, distancia central de 6.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.5000 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 2.4375 pulg., salida hueca, marco de 210TC
Artículo MI #08398077
No. Fabricante GR8600592.39
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
Precio20,156.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4380 pulg., 61.92 mm
  • Tamaño de la caja
    860
  • Distancia al centro
    6.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    12.7500 pulg., 323.85 mm
  • Longitud de la carcasa
    16.5000 pulg., 419.10 mm
  • Ancho de la carcasa
    14.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud
    16.5000 pulg., 419.10 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    860
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    10203 pulg./lb;1152.78 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    210TC
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    2.4375 pulg.
  • Carga colgada
    3723 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    2.4380 pulg., 61.92 mm
  • Peso
    331 lb, 150.139 kg
  • Ancho
    14.5000 pulg., 368.30 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    7.083 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    7.083 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ860-40-H1-210-39
  • Potencia de entrada máxima
    7.083 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    7.083 hp;5.282 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    16560.7 N, 3723 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    10203 pulg-lbs;1152.78 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ860-40-H1-210-39