Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida17 rpm
- Par de salida máximo439 pulg./lb;49.6 nm
- Relación nominal100:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1580 lb
- Relación100:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.6900 pulg.;271.50 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.0600 pulg.;230.10 mm
- Peso25 lb, 11.3 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.217 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.217 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-B821-100-D
- Potencia de entrada máxima0.217 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.122 hp;0.091 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7028.19 N, 1580 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)439 pulg-lbs;49.6 Nm