Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.1250 pulg. x 12.2500 pulg. x 11.7500 pulg., 180.98 mm x 311.15 mm x 298.45 mm
- Altura de la carcasa11.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa16.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa12.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- Longitud7.1250 pulg., 180.98 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1843 pulg-lbs
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Altura de las dimensiones de envío11.7500 pulg.;298.45 mm
- Longitud de las dimensiones de envío16.0000 pulg.;406.40 mm
- Ancho de dimensiones de envío12.2500 pulg.;311.15 mm
- Peso52.00 lb
- Ancho12.2500 pulg., 311.15 mm
Detalles
- Dibujo CAD
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad de gusano
- Caballos de fuerza1.42 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.42 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGRG-B826-50-R
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante69031004087
- Potencia de entrada máxima1.42 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeBase
- Salida1.023 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaMano derecha
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida1625 lb
- ReducciónIndividual
- Material del selloViton
- SerieGRG
- EstiloEje de entrada sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1843 pulg-lbs;208.2 Nm
- UPC_NO69031004087
Descripción general
- Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
- Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
- Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
- Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
- Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
- Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.