Motion
GRG8260073.00

GROVE GEAR
GRG8260073.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08403405
No. Fabricante GRG8260073.00
Precio2,308.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG8260073.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08403405
No. Fabricante GRG8260073.00
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
Su precio$2,308.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Longitud de la carcasa
    8.6300 pulg., 219.20 mm
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.7500 pulg., 6.35 x 44.45 mm
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1130 pulg./lb;127.67 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Longitud del eje
    6.0700 pulg.;154.18 mm
  • Peso
    57 lb, 25.855 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.276 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.276 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM826-5-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    6.276 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    6.276 hp;4.68 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1625 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1130 pulg-lbs;127.67 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM826-5-L-140