Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg., 19.05 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo1805 pulg./lb;203.937 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso57 lb, 25.85 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.216 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.216 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BM826-60-L-180
- Potencia de entrada máxima1.216 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.835 hp;0.623 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1805 pulg-lbs;203.937 Nm