Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Altura de la carcasa7.5000 pulg., 190.50 mm
- Longitud de la carcasa8.5000 pulg., 215.90 mm
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.6300 pulg., 4.76 x 41.40 mm
- Longitud8.5000 pulg., 215.90 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo2000 pulg./lb;225.97 nm
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso71 lb, 32.205 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.03 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.03 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEje sólido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-B832-80-D
- Potencia de entrada máxima1.03 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida0.695 hp;0.518 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)2000 pulg-lbs;225.97 Nm