Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Altura de la carcasa9.3800 pulg.
- Longitud de la carcasa23.825 cm, 9.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg., 6.35 x 3.17 mm
- Longitud9.3800 pulg., 238.25 mm
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida233 rpm
- Par de salida máximo2232 pulg./lb;252.182 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal7.5:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación7.5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso76 lb, 34.473 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza8.863 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.863 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-BM832-7.5-L-180
- Potencia de entrada máxima8.863 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida8.264 hp;6.162 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10119.71 N, 2275 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)2232 pulg-lbs;252.182 Nm