Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.9380 pulg., 49.23 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida175 rpm
- Par de salida máximo2700 pulg./lb;305.059 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.9375 pulg.
- Relación10:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.9380 pulg., 49.23 mm
- Peso98 lb, 44.452 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza8.092 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.092 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcoplamiento de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRG-HM832-10-H1-180-31
- Potencia de entrada máxima8.092 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida7.497 hp;5.591 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcoplamiento de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2700 pulg-lbs;305.059 Nm