Motion
GRL8210075.00

GROVE GEAR
GRL8210075.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08403753
No. Fabricante GRL8210075.00
Precio1,991.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8210075.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 10:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de acoplamiento frontal en C, tamaño de entrada de 0.5000 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC
Artículo MI #08403753
No. Fabricante GRL8210075.00
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
Precio1,991.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1.4400 pulg.
  • Longitud
    4.8200 pulg., 122.43 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    805 pulg./lb;90.953 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1065 lb
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    30 lb, 13.608 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.464 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.464 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BM821-10-L-140
  • Potencia de entrada máxima
    2.464 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    2.235 hp;1.667 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    4737.35 N, 1065 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    805 pulg-lbs;90.953 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BM821-10-L-140
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good