Motion
GRL8210137.00

GROVE GEAR
GRL8210137.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #08403785
No. Fabricante GRL8210137.00
Precio1,789.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8210137.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #08403785
No. Fabricante GRL8210137.00
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
Su precio$1,789.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.8000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    5.8000 pulg., 147.32 mm
  • Ancho de la carcasa
    4.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    964 pulg./lb
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1175 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    29 lb, 13.154 kg
  • Ancho
    3.8100 pulg., 96.77 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.584 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.584 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BMQ821-20-D-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.584 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.338 hp;0.998 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5226.66 N, 1175 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    964 pulg-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BMQ821-20-D-56