Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo1130 pulg./lb;127.67 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada1625 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso57 lb, 25.85 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza1.42 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.42 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGRL-BM826-5-L-140
- Potencia de entrada máxima6.693 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida6.276 CV
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida7228.38 N, 1625 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble
- SerieGR
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1130 pulg-lbs;127.67 Nm