Motion
GRL8320020.00

GROVE GEAR
GRL8320020.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble
Artículo MI #08404193
No. Fabricante GRL8320020.00
Precio3,575.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8320020.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 25:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida doble
Artículo MI #08404193
No. Fabricante GRL8320020.00
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
Precio3,575.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg.
  • Longitud
    6.7600 pulg., 171.70 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Par de salida máximo
    3360 pulg./lb;379.628 nm
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2275 lb
  • Relación
    25:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Peso
    71 lb, 32.205 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    4.373 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.373 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-B832-25-D
  • Potencia de entrada máxima
    4.373 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    3.732 hp;2.783 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3360 pulg-lbs;379.628 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-B832-25-D-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good