Motion
GRL8320087.00

GROVE GEAR
GRL8320087.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08404239
No. Fabricante GRL8320087.00
Precio3,980.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8320087.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de acoplamiento C-Face, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 in, salida derecha, marco de 180TC
Artículo MI #08404239
No. Fabricante GRL8320087.00
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
Precio3,980.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.6300 pulg., 4.763 x 41.40 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    3315 pulg./lb;374.544 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg., 34.92 mm
  • Peso
    76 lb, 34.473 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    2.462 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.462 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-BM832-50-R-180
  • Potencia de entrada máxima
    2.462 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.841 hp;1.373 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10119.71 N, 2275 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Entrada de acoplamiento flexible
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3315 pulg-lbs;374.544 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-BM832-50-R-180