Motion
GRL8323021.00

GROVE GEAR
GRL8323021.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08404368
No. Fabricante GRL8323021.00
Precio4,685.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRL8323021.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.3750 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #08404368
No. Fabricante GRL8323021.00
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
Precio4,685.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    832
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    3315 pulg./lb;374.544 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.841 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.841 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GRL-WBMQ832-50-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    1.841 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.841 hp;1.373 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    2170 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3315 pulg-lbs;374.544 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRL-WBMQ832-50-R-56