Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo898 pulg./lb;101.461 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso38 lb, 17.237 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.323 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.323 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ824-5-D-56
- Potencia de entrada máxima5.323 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.985 hp;3.717 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)898 pulg-lbs;101.461 Nm