Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg., 22.23 mm
- Longitud del orificio0.6900 pulg.;17.53 mm
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
- Longitud6.8800 pulg., 174.75 mm
- Tamaño del reductor del fabricante824
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo1454 pulg./lb;164.28 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1770 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso38 lb, 17.237 kg
- Ancho5.2500 pulg., 133.35 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.967 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.967 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ824-25-L-140
- Potencia de entrada máxima1.967 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida1.615 hp;1.204 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida5782.69 N, 1300 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1454 pulg-lbs;164.28 Nm