Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la caja826
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante826
- RPM máximas de salida21 rpm
- Par de salida máximo1092 pulg./lb;123.38 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal80:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Carga colgada1750 lb
- Relación80:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso47 lb, 21.32 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.577 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.577 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ826-80-H1-56-16
- Potencia de entrada máxima0.577 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.379 hp;0.28 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida7784.39 N, 1750 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)1092 pulg-lbs;123.38 Nm