Motion
NH8260565.23

GROVE GEAR
NH8260565.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08405858
No. Fabricante NH8260565.23
Precio3,150.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8260565.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 140TC
Artículo MI #08405858
No. Fabricante NH8260565.23
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
Precio3,150.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    9.3800 pulg., 238.25 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • RPM máximas de salida
    87 rpm
  • Par de salida máximo
    1836 pulg./lb;207.4 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    1750 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    47 lb, 21.319 kg
  • Ancho
    4.3200 pulg., 109.73 mm

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.965 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.965 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ826-20-H1-140-23
  • Potencia de entrada máxima
    2.965 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    2.549 hp;1.901 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    7784.39 N, 1750 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1836 pulg-lbs;207.4 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ826-20-H1-23-140