Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.3750 pulg., 34.92 mm
- Tamaño de la caja830
- Distancia al centro3.0000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1.7500 pulg., 6.35 x 44.45 mm
- Tamaño del reductor del fabricante830
- RPM máximas de salida350 rpm
- Par de salida máximo1131 pulg./lb;127.786 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC210TC
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Carga colgada2170 lb
- Relación5:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.2500 pulg., 31.75 mm
- Peso59 lb, 26.762 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza8.573 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal8.573 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaEntrada de acoplamiento flexible
- Tipo de entradaAcoplamiento C-Face
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BM830-5-D-210
- Potencia de entrada máxima9.093 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida8.573 hp;6.393 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida8673.99 N, 1950 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloEntrada de acoplamiento flexible
- Clasificación de par (pulg.-lb)1131 pulg-lbs;127.786 Nm