Motion
NH8300181.00

GROVE GEAR
NH8300181.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #08405985
No. Fabricante NH8300181.00
Precio3,291.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300181.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #08405985
No. Fabricante NH8300181.00
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
Precio3,291.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1131 pulg./lb;127.786 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    58 lb, 26.308 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    6.683 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.683 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ830-5-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    9.093 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    8.573 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1131 pulg-lbs;127.786 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ830-5-L-56-