Motion
NH8300184.00

GROVE GEAR
NH8300184.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #08405986
No. Fabricante NH8300184.00
Precio3,291.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300184.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 3.0000 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #08405986
No. Fabricante NH8300184.00
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
Precio3,291.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.2500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.2500 pulg., 209.55 mm
  • Ancho de la carcasa
    6.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud
    8.2500 pulg., 209.55 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    116 rpm
  • Par de salida máximo
    2026 pulg./lb;228.907 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Peso
    58 lb, 26.308 kg
  • Ancho
    6.6200 pulg., 168.15 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    4.843 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    4.843 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ830-15-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    4.843 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    4.311 hp;3.215 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de potencia térmica
    4.207 CV;3.137 kW
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2026 pulg-lbs;228.907 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ830-15-L-56-