Motion
NH8300585.23

GROVE GEAR
NH8300585.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08406202
No. Fabricante NH8300585.23
Precio4,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300585.23

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 5:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida hueca, marco de 180TC
Artículo MI #08406202
No. Fabricante NH8300585.23
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
Precio4,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    1131 pulg./lb;127.786 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    1950 lb
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.4380 pulg., 36.52 mm
  • Peso
    59 lb, 26.762 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    9.093 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    9.093 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ830-5-H1-180-23
  • Potencia de entrada máxima
    9.093 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    8.573 hp;6.393 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    8673.99 N, 1950 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de potencia térmica
    6.683 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1131 pulg-lbs;127.786 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-HMQ830-5-H1-180-23