Motion
NH8320127.00

GROVE GEAR
NH8320127.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08406338
No. Fabricante NH8320127.00
Precio3,945.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8320127.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 50:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.5000 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #08406338
No. Fabricante NH8320127.00
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
Precio3,945.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    325
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.0000 pulg. x 7.0300 pulg. x 10.0600 pulg., 203.20 mm x 178.56 mm x 255.52 mm
  • Altura de la carcasa
    10.0600 pulg., 255.52 mm
  • Longitud de la carcasa
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Longitud
    8.0000 pulg., 203.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    832
  • RPM máximas de salida
    35 rpm
  • Par de salida máximo
    2568 pulg./lb;290.144 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    50:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    50:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    64 lb, 29.03 kg
  • Ancho
    7.0300 pulg., 178.56 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    1.907 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1.907 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-BMQ832-50-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    2.462 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.841 hp;1.373 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    10008.507 N, 2250 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    NH
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2568 pulg-lbs;290.144 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
NH-BMQ832-50-L-56