Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida87 rpm
- Par de salida máximo2633 pulg./lb;297.489 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal20:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2250 lb
- Relación20:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso64 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza4.188 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal4.188 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónRelleno de fábrica con Mobil Glygoyle 460
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ832-20-D-56
- Potencia de entrada máxima4.188 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida4.536 hp;3.382 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaDoble
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2633 pulg-lbs;297.489 Nm