Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja832
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante832
- RPM máximas de salida70 rpm
- Par de salida máximo2658 pulg./lb;300.313 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal25:1
- Tamaño de salida1.5000 pulg.
- Carga colgada2275 lb
- Relación25:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.5000 pulg., 38.10 mm
- Peso64 lb, 29.03 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza3.465 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal3.465 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-BMQ832-25-L-180
- Potencia de entrada máxima3.465 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida3.732 hp;2.783 kw
- Tipo de orificio de salidaEje sólido
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje sólido
- Tipo de salidaSólido
- Capacidad de carga suspendida10008.507 N, 2250 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2658 pulg-lbs;300.313 Nm