Motion
1050T CENTRO 1.875 CALIBRE - STK

FALK
1050T HUB 1.875 BORE - STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0704621 Falk
Artículo MI #08412057
No. Fabricante 1050T HUB 1.875 BORE - STK
Precio200.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T HUB 1.875 BORE - STK

Buje de calibre estándar de la serie T10_T20 0704621 Falk
Artículo MI #08412057
No. Fabricante 1050T HUB 1.875 BORE - STK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.8750 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.8750 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    1.8740 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.88 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Distancia entre ejes
    2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.6200 pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.62 (T10) pulg., 2.62 (T20) pulg., 2.62 (T35-T-Hub) pulg., 3.44 (T31) pulg., 3.44 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.32 (T10) pulg., 5.32 (T31) pulg., 5.32 (T35) pulg., 5.86 (T20) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.4300 lb

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Espacio libre
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Aburrido
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Bujes de Stock de la Serie T10_T20
  • Capacidad de par
    321 pies-libras
  • UPC_NO
    782934002274

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T CUBO 1.875 ORIFICIO 1/2 X 1/4 KW
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle