Motion
1060T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

FALK
1060T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T cubo) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412064
No. Fabricante 1060T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
Price$244.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1060T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, Acabado con orificio de ranura, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, 2-1/2 (T10) pulg., 2-1/2 (T20) pulg., 2-1/2 (T35-T cubo) pulg., 2.88 (T31) pulg., 2.88 (T35-Shaft cubo) de longitud a través del orificio
Artículo MI #08412064
No. Fabricante 1060T HUB 1.2500 NON-STK 5/16 X 5/32 KW
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
Su precio$244.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    5.12 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1060
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T
  • Distancia entre ejes
    2.44 a 6.53 (T35) pulg., 4.81 a 13 (T31) pulg.
  • Hub Diameter  
    3 (T10) in, 3 (T20) in, 3 (T35-T-Hub) in, 4.06 (T31) in, 4.06 (T35-Shaft Hub) in
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Length Through Bore  
    2-1/2 (T10) in, 2-1/2 (T20) in, 2-1/2 (T35-T Hub) in, 2.88 (T31) in, 2.88 (T35-Shaft Hub) in
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Peso
    5.13 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.6 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Hub cónico de rejilla estándar
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    T10, T20
  • Capacidad de par
    6050 pulg.
  • UPC_NO
    782934004155

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T BUJE 1.2500 NO AEST. 5/16 X 5/32 KW

También puede gustarle