Motion
1060T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1060T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1060T20 Código de tamaño de acoplamiento, 2.5000 in Longitud superior
Artículo MI #08412075
No. Fabricante 1060T20 COVER-GRID ASSY
Price$472.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1060T20 Código de tamaño de acoplamiento, 2.5000 in Longitud superior
Artículo MI #08412075
No. Fabricante 1060T20 COVER-GRID ASSY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$472.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060T20
  • Diámetro exterior de la cubierta
    6.42 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    2.5000 pulg.

Details

  • Tipo de construcción
    División vertical
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934005923
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Serie T20
  • UPC_NO
    782934005923

Descripción general

Descripción del fabricante
1060T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA
  • Tipo T20 Cubierta de división horizontal acoplada a corta distancia
  • Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
  • La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado
  • Cubierta de división vertical acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión
  • La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas

You May Also Like